アストロプロダクツ
アストロプロダクツの バイクメンテナンスツール
アストロプロダクツの エンジン・駆動系
アストロプロダクツの オイルフィルターレンチ
オイルエキストラクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79862285
品番
2009000004696
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,726
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
Φ10mmホース(L1300mm)×1、漏斗×1
トラスコ品番
252-8542
質量(g)
400(ポンプ装着時)
容量(L)
1.6
本体サイズ(mm)
Φ130×H385
ホース長さ(mm)
【Φ8mm】1000(アダプターチューブ含まず)