※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
帝健
帝健の 耐熱・防火手袋
フェルト入り耐熱5本指手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
79864376
品番
CGF6F45
参考基準価格(税別)
¥16,640
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
フェルト入りの耐熱手袋
フェルト入りのため、厚みがあります。
用途
鍛造・鉄鋼等の高温物を取り扱う作業用。
トラスコ品番
423-8565
材質
表:コーネックス混FBLフェルト、中:コーネックスフェルト、裏:綿
サイズ
フリー
全長(cm)
45
耐熱温度(℃)
約400
RoHS指令(10物質対応)
対応