曜日別特売
9993 水引ゴム飾り10 梅結び 白 神堂 79865357

水引ゴム飾り10 梅結び 白

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1セット(50枚)
注文コード
79865357
品番
9993
参考基準価格(税別)¥6,250販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

梅の形をした水引と二重に結んだゴムをセットにした商品です。ワンタッチで取り付け可能でゴムで留め水引がアクセントになる製品です。

用途
祝い事 ギフト ラッピング ワンタッチ 梅 ゴム
材質
紙・ゴム・ポリエステル
色
白
寸法(cm)
【水引き】2.5×2.5
折径(cm)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする