曜日別特売
9997 水引ゴム飾り15 梅結び 白梅 神堂 79865960

水引ゴム飾り15 梅結び 白梅

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1セット(50枚)
注文コード
79865960
品番
9997
参考基準価格(税別)¥7,750販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

梅の形をした水引と二重に結んだゴムをセットにした商品です。ワンタッチで取り付け可能でゴムで留め水引がアクセントになる製品です。

用途
祝い事 ギフト ラッピング ワンタッチ 梅 ゴム
材質
紙・ゴム・ポリエステル
色
白梅
寸法(cm)
【水引き】2.5×2.5
折径(cm)
15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする