神堂
水引ゴム飾り10 梅結び 紅白
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
注文コード
79866529
品番
9991
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
梅の形をした水引と二重に結んだゴムをセットにした商品です。ワンタッチで取り付け可能でゴムで留め水引がアクセントになる製品です。
用途
祝い事 ギフト ラッピング ワンタッチ 梅 ゴム
材質
紙・ゴム・ポリエステル
色
紅白
寸法(cm)
【水引き】2.5×2.5
折径(cm)
10