9431 CS-400LiⅡVER.2 コードレスカーペットスイーパー ペンギンワックス 79867990

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS-400LiⅡVER.2 コードレスカーペットスイーパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1台注文コード79867990品番9431
販売価格(税込)¥527,780
販売価格(税別)
479,800

Li-ionバッテリーだから、軽量&コンパクト!
本体の高さ、バッテリー込み重量は、従来品の約半分!作業時の見通しも良く、軽快に作業できます。収納時も本体を立てて置くことができるので大変、省スペースです。
カーペット専用機としての高い機能性!
清掃幅はスタンダードな400mm、帯電防止加工済のカーペット専用ブラシ採用で
高い土砂回収能力を実現、ブラシの高さはダイヤルで簡単に調整できます。
またLiシリーズの3種類のバッテリーが使用可能で、連続作動時間は最大2時間です。
パワータンクⅣ EVOと併用で、さらに便利!
タンク型のパワータンクⅣ EVOと使用バッテリー、充電器の互換性があり、部屋内、共用部に併用すれば、建物全体のドライバキュームの作業効率が大幅にUPします。

質量(kg)28(本体のみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)698×568×365清掃幅(集塵幅)(mm)400集塵容量(L)6処理能力1000m2/h
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする