HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断機用カッター(チップソー)
チップソー(硬質窯業サイディング用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79869958
品番
0037-1216
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
硬質窯業系サイディング用です。
段付きチップ採用で軽切断を実現しました。
用途
硬質窯業系サイディング用。
トラスコ品番
255-7203
材質
台金:炭素工具鋼、チップ:超硬
刃数
14
穴径(Φmm)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
外径(Φmm)
100
切断能力(mm)
【硬質窯業サイディング】0.3以下
刃厚(mm)
1.5
注意
※日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。