HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断機用カッター(チップソー)
チップソー(硬質窯業サイディング用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79869967
品番
0037-1217
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
硬質窯業系サイディング用です。
段付きチップ採用で軽切断を実現しました。
用途
硬質窯業系サイディング用。
トラスコ品番
255-7196
材質
台金:炭素工具鋼、チップ:超硬
刃数
16
穴径(Φmm)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
外径(Φmm)
125
切断能力(mm)
【硬質窯業サイディング】0.3以下
刃厚(mm)
1.5
注意
※日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。