曜日別特売

HEPTAGONアダプター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79873468
品番
A60
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

極限 袋ナット用

寸法(mm)
ナット側 /レンチ側:19,21兼用
全長(mm)
90
外径(mm)
24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする