スケーター
スケーターの イベント・ノベルティ・行楽用品
スケーターの アウトドア・行楽用品
スケーターの クッキング&テーブルウェア
抗菌コンビセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(62g)
注文コード
79876459
品番
CCS3SAAG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シリコンクッションが付いているので、持ち運びの際に カチャカチャ音が鳴りにくい食洗機対応コンビセット!
使いやすい18cmのお箸とスプーンのセットです。
材質
フタ:AS樹脂(耐熱温度100度)、本体・スプーン:ABS樹脂(耐熱温度100度)、箸:メタクリル樹脂(耐熱温度100度)、クッション:シリコーンゴム(耐熱温度140度)
質量(g)
(全体)約60
種類
MK&FRクッキング
ケース寸法(mm)
約188×47×18
加工
(部位)全体、(方法)練込
寸法(cm)
スプーン:約18、箸:約18
使用
無機抗菌剤
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。