曜日別特売
KH02 抗菌保存袋 ハウスホールドジャパン 79876758

抗菌保存袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は規格など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1冊(50枚)
規格
中
注文コード
79876758
品番
KH02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
¥159

食品衛生法適合
銀系抗菌剤配合で雑菌の繁殖を抑制

規格
中
縦(cm)
35
横(cm)
25
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.01
色
半透明
入数(枚)
50
検査項目
食品検査対応済
注意
※幼児、子供が誤って窒息するなどの危険があります。幼児や子供の手の届かない場所に保管下さい。可燃性なので火の側に置かないで下さい。本来の使い方以外には使用しないで下さい。液体を入れた場合漏れる恐れがあります。突起物を入れると材質上破れることがあります。摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする