DF-3 図面ホルダー LION (ライオン事務器) 79876871

 

DF-3 図面ホルダー LION (ライオン事務器) 79876871
DF-3 図面ホルダー LION (ライオン事務器) 79876871

図面ホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(mm)435×315
内容量1セット(10枚)注文コード79876871品番DF-3
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

大型図面を折り目を付けずに収納できます。ハトメ留めなので図面を入れたまま丸めて持ち運びができます。収容物が抜け落ちにくく、本体を丸めることもできるハトメ留めタイプで、見出しラベルが付属しており、任意の位置に貼付できます。

寸法(mm)
435×315
タイプ
A3用
規格
A3判
仕様
見出しラベル付
材質
再生PPシート・透明・0.2mm厚
透明
グリーン購入法
適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする