曜日別特売
DF-2 図面ホルダー LION (ライオン事務器) 79877187

 

DF-2 図面ホルダー LION (ライオン事務器) 79877187
DF-2 図面ホルダー LION (ライオン事務器) 79877187

図面ホルダーDF-2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はタイプなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10枚)
タイプ
A2用
注文コード
79877187
品番
DF-2
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

大型図面を折り目を付けずに収納できます。ハトメ留めなので図面を入れたまま丸めて持ち運びができます。収容物が抜け落ちにくく、本体を丸めることもできるハトメ留めタイプで、見出しラベルが付属しており、任意の位置に貼付できます。

寸法(mm)
609×438
タイプ
A2用
規格
A2判
仕様
見出しラベル付
材質
再生PPシート・透明・0.2mm厚
色
透明
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする