曜日別特売
DF-1 図面ホルダー LION (ライオン事務器) 79877406

 

DF-1 図面ホルダー LION (ライオン事務器) 79877406
DF-1 図面ホルダー LION (ライオン事務器) 79877406

図面ホルダーDF-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はタイプなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10枚)
タイプ
A1用
注文コード
79877406
品番
DF-1
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698

大型図面を折り目を付けずに収納できます。ハトメ留めなので図面を入れたまま丸めて持ち運びができます。収容物が抜け落ちにくく、本体を丸めることもできるハトメ留めタイプで、見出しラベルが付属しており、任意の位置に貼付できます。

寸法(mm)
856×612
タイプ
A1用
規格
A1判
仕様
見出しラベル付
材質
再生PPシート・透明・0.2mm厚
色
透明
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする