曜日別特売
MEB-2 ホットアイラッシュカーラー マクロス 79882707

MEB-2 ホットアイラッシュカーラー マクロス 79882707
MEB-2 ホットアイラッシュカーラー マクロス 79882707
MEB-2 ホットアイラッシュカーラー マクロス 79882707
MEB-2 ホットアイラッシュカーラー マクロス 79882707
MEB-2 ホットアイラッシュカーラー マクロス 79882707
MEB-2 ホットアイラッシュカーラー マクロス 79882707
MEB-2 ホットアイラッシュカーラー マクロス 79882707
MEB-2 ホットアイラッシュカーラー マクロス 79882707

ホットアイラッシュカーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード79882707品番MEB-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,969
販売価格(税別)
1,790

充電式ホットアイラッシュカーラー。
まつ毛を優しくホールドするビューラータイプ。
使いどきが一目でわかる適温サイン機能付き。
温度設定は2モード搭載。
オートオフ機能付き(約5分)

材質ABS、シリコン質量(g)約40電源USB充電式(DC5V/0.35A以上)温度(℃)モード1:約45、モード2:約55使用時間1回5分使用:約15~20回本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×25×130バッテリー容量(Ah)0.3充電時間(時間)約2充電池タイプ(内蔵)リチウムイオン電池3.7V 300mAh
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする