曜日別特売
505118 低電流マグネチックバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ) 79892621

505118 低電流マグネチックバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ) 79892621
505118 低電流マグネチックバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ) 79892621

低電流マグネチックバルブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
電圧(V)
24
適合
ジェットイノウエ低電流タイプヤンキーホーン/低電流タイプビックホーン
規格
低電流2.0Aタイプ
注文コード
79892621
品番
505118
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ジェットイノウエ製ホーンの電磁弁

用途
サウンドパーツ
適合
ジェットイノウエ低電流タイプヤンキーホーン/低電流タイプビックホーン
規格
低電流2.0Aタイプ
電圧(V)
24
注意
※エアー圧力113psi以下でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする