代表画像
遠州工業
遠州工業の 電動工具 本体
遠州工業の 締付/穴あけ(電動工具)
遠州工業の タッピングボール盤
タッピング兼用ボール盤
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79902587
品番
ESD-460MT-JM
参考基準価格(税別)
¥1,122,000
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
便利なねじ立て機構付ボール盤です。
タップ折損防止装置付です。
出力(W)
750
電源(V)
三相200
回転数(min
-1
[r.p.m])
【50Hz】150〜1720(6段)、【60Hz】185〜2100(6段)
コード長さ(m)
2.3
スピンドルテーパー
No.2
注意
※便利なねじ立て機構付ボール盤です。
※タップ折損防止装置付です。0
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません