CIO-MB35W2C1A-10000- SMARTCOBY Pro SLIM 35W2C1A 10000mAh ホワイト CIO 79905274

SMARTCOBY Pro SLIM 35W2C1A 10000mAh ホワイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード79905274品番CIO-MB35W2C1A-10000-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

世界最薄級の薄さ約16mmを実現した大容量10000mAhモバイルバッテリー
コンパクトなのに高機能・パワフルな35W出力対応!ノートPCまで様々なデバイスをこれ一つで!
モバイルバッテリーにも遊び心を。ドットLED搭載でおしゃれに!

ホワイトバッテリー容量(mAh)10000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする