SMARTCOBY TRIO 67W2C1A 20000mAh ブラック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79905290 品番CIO-MB67W2C1A-20000-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

最大67W出力で10000mAhと見間違えるほどの小ささを実現!
高出力なのでスマホやノートPCなど、あらゆるデバイスを充電可能!
CIO独自技術の電力自動振り分け機能をモバイルバッテリーへ初搭載!

出力
USB(C1/C2):5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3.35A (67W Max)
PPS 3.3-11V/6A(MAX 66W)
USB-A:4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A (MAX 22.5W)
【複数ポート使用時のW数】
USB(C1+C2):Total 65W
USB(C1+A):Total 67.5W
USB(C1+C2+A):Total 60W
寸法(mm)約95×69×29.5 ブラック 質量(g)約333 規格【充電規格】PPS / PD3.0 / QC4.0+ 入力USB(C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.35A (67W Max) 機能急速パススルー機能:対応、残量表示(ディスプレイ) バッテリー容量(mAh)20000 USBポート数USB-C×2/USB-A×1 使用可能回数約500回

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-10
用途:
ベスト
猿田農産 猿田 俊一 様 (農・林・水産業)

今まで10.000mAhのバッテリーを使用していたが、半日しか持たず、買い替えたが、一日中持つので重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする