SMARTCOBY Pro 30W2C 10000mAh ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79905326 品番SMCPRO-30W2C-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

カードサイズの大容量10000mAhモバイルバッテリー
コンパクトなのに高機能・パワフルな30W出力対応!ノートPCまで様々なデバイスをこれ一つで!
外装に傷がつきにくいシボ加工、デジタル残量表示機能も搭載した多機能モデル

ブラック バッテリー容量(mAh)10000 USBポート数2個口

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする