SMARTCOBY SLIM 20W2C 5000mAh ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79905360 品番CIO-MB20W2C-5000-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

スマホとイヤホン程度のお出かけの際に”ちょうどいいモバイルバッテリー
スマホ充電にちょうどいい容量5000mAh、PD20W急速充電
ポケットにらくらく収まる薄さ12mm、軽さ約108g

ホワイト バッテリー容量(mAh)5000 USBポート数2個口

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする