聞き取りやすいクリアなチャット:調整可能な高感度マイクで声をはっきりとクリアにとらえ、映画や音楽の視聴時は取り外しが可能
高品質な 40 mm スピーカー:大型 40mm スピーカーが超高音から超低音まで精細に表現
軽量かつ快適:何時間でも何日でも快適にプレイ
便利なインラインコントロール:インラインコントロールで、マスターボリュームやマイクミュートを指先一つで操作可能
マルチプラットフォーム互換性:Nintendo Switch での勝利のためだけでなく、Xbox Series X|S & Xbox One、PS5 & PS4、PC & 3.5mm 接続のモバイル …