メイン画像
KDS
KDSの はかり
KDSの はかり関連商品
ACアダプターD09013
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79909438
品番
AC-D09013
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
KDSデジタル身長体重計と身長計の共通ACアダプターです。
用途
KDSデジタル身長体重計と身長計の電源供給に。
トラスコ品番
582-0756
適合機種
・DST-210S ・DSN-70 ・DSN-90
材質
外装:ABS樹脂・PC
幅(mm)
40
高さ(mm)
72
品名
ACアダプターD09013
奥行(mm)
47