商品画像
カジメイク
カジメイクの 使いきり手袋
カジメイクの 天然ゴム ディスポ手袋
天然ゴム手袋 極うす100枚入 粉付 9028
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
79951840
品番
9028
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
伸縮性に優れ、指先までぴったりフィットします。
便利な左右両用タイプです。
粉付きで着脱がスムーズです。
食品衛生法適合品です。
用途
食品加工・美容・清掃などに。
材質
天然ゴム
長さ(mm)
中指長:80
幅(mm)
手の平幅:93
全長(mm)
245(±5)
色
ベージュ
サイズ
M
入数(枚)
100
機能
伸縮性
粉有無
粉あり
注意
※こちらの商品は「1箱(100枚入)」の商品です。ケース単位をご希望の場合は「10箱」でご発注ください。