ACRIVO
ACRIVOの AV家電
ACRIVOの オーディオ
ACRIVOの ヘッドホン/イヤホン/マイク
タイプC接続 オープンイヤーイヤホン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
GR
注文コード
79952339
品番
ACR-ACX1 GR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
保証書
適合
ビット:16bit
材質
ハウジング・リモコン:PC-ABS、耳掛け部分:TPU、コード:TPE
色
GR
質量(g)
24
周波数(Hz)
マイク:100〜10000
ケーブル長(m)
1.2
周波数(kHz)
対応サンプリング:48
感度
マイク:42dB
マイクロホン
コンデンサー型
コード
Y字
プラグ
USB Type-C
保証期間
6か月
指向性
マイク:全指向
インピーダンス(Ω)
16
ドライバーユニット(Φmm)
ダイナミック型:16
最大入力(mW)
15
音圧感度(dB)
129