サンボックス #24A

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
クリーム
注文コード
79954457
品番
20240000CL202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,840

全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
サンボックスサイズ一覧

クリーム
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
424×292×249
内寸(mm)
380×260×241
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
374×254×233
圧縮荷重(kN[kgf])
18.66(1902)
容量(L)
23.3
名入れ
なし
種別
#24A
材質
PP
形状
底面:SB(格) (格子リブ)
タイプ
ボックス:3ツ組可能
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
424×292×249
適合カード差し
4辺21型、片短辺1・6型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
374×254×233
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
サンボックス 24C
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7995445720240000CL2023347768320240000CL20220240000CL202 サンボックス #24A サンコー(三甲) 33477683サンボックス #24Aサンコー(三甲)1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07190163
2016-01-26
用途: 商品整理
建設業・工事業

満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする