グ〜ンと伸びるフィット式ソファカバー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79954676 品番 a3035210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

サラッとした肌触りの良いカバーで1年中快適に素敵な時間を満喫。
伸縮性のある生地なので、ソファにぴったりフィット。かぶせるだけで新品のソファのように変身。
ご家庭で簡単に洗えます。
グ〜ンと伸びる!簡単装着できるタテヨコ伸縮生地を使用しました。
タテヨコストレッチ
手洗いOK!

材質ポリエステル100% 質量(kg)(約)1.3 ベージュ タイプ肘無し 3人掛用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)適合:(約)130〜190×85〜90×85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする