CEL2525M16QHD 旋削 ねじ切り用ホルダー(CEL) セコ・ツールズ・ジャパン 80075758

CEL2525M16QHD 旋削 ねじ切り用ホルダー(CEL) セコ・ツールズ・ジャパン 80075758
CEL2525M16QHD 旋削 ねじ切り用ホルダー(CEL) セコ・ツールズ・ジャパン 80075758

旋削 ねじ切り用ホルダー(CEL)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番434-4333
内容量1個注文コード80075758品番CEL2525M16QHD
参考基準価格(税別)¥24,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。

トラスコ品番434-4333寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LH(mm)32寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする