16NR2.0ISO-A2 内径 旋削 ISO ねじ切り用インサート(NR) セコ・ツールズ・ジャパン 80082155

16NR2.0ISO-A2 内径 旋削 ISO ねじ切り用インサート(NR) セコ・ツールズ・ジャパン 80082155
16NR2.0ISO-A2 内径 旋削 ISO ねじ切り用インサート(NR) セコ・ツールズ・ジャパン 80082155

内径 旋削 ISO ねじ切り用インサート(NR)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番429-7038
429-7038
430-0156
429-5453
429-5458
429-8627
429-7029
430-0175
429-6968
429-8520
429-7031
429-7014
429-8566
430-0159
430-0128
429-8571
429-8558
429-7042
429-7046
429-8613
429-8526
429-8538
429-7015
429-6975
429-7039
429-7021
430-0166
429-8573
430-0207
429-5459
429-7027
429-6952
429-5466
429-8601
429-8565
430-0206
430-0109
430-0102
430-0158
429-6979
430-0112
429-5464
429-6994
内容量1箱(2個)注文コード80082155品番16NR2.0ISO-A2
参考基準価格(税別)¥5,760販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ISO 内径 メートルネジ ねじ切り用インサートです。

トラスコ品番429-7038寸法L(mm)16.5材種CP500寸法RE(mm)0.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする