曜日別特売
22EL3.5ISO 外径 旋削 ISO ねじ切り用インサート(EL) セコ・ツールズ・ジャパン 80082426

22EL3.5ISO 外径 旋削 ISO ねじ切り用インサート(EL) セコ・ツールズ・ジャパン 80082426
22EL3.5ISO 外径 旋削 ISO ねじ切り用インサート(EL) セコ・ツールズ・ジャパン 80082426

外径 旋削 ISO ねじ切り用インサート(EL)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番430-0174
内容量1箱(2個)注文コード80082426品番22EL3.5ISO
参考基準価格(税別)¥11,520販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

ISO 外径 メートルネジねじ切り用インサートです。

トラスコ品番430-0174寸法L(mm)22材種CP500寸法RE(mm)0.47RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする