曜日別特売
16ER1.5ISO-A2 外径 旋削 ISO ねじ切り用インサート(ER) セコ・ツールズ・ジャパン 80082679

16ER1.5ISO-A2 外径 旋削 ISO ねじ切り用インサート(ER) セコ・ツールズ・ジャパン 80082679
16ER1.5ISO-A2 外径 旋削 ISO ねじ切り用インサート(ER) セコ・ツールズ・ジャパン 80082679

外径 旋削 ISO ねじ切り用インサート(ER)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番429-7004
429-7004
429-8623
429-8572
430-0208
430-0104
429-8591
429-8612
430-0110
429-8579
429-8545
429-8531
430-0118
429-7045
429-7030
429-7003
430-0123
430-0155
430-0204
429-8556
430-0198
429-6992
429-8614
429-6985
429-5457
429-7009
429-8596
429-8559
429-8609
429-6973
429-7007
429-8684
内容量1箱(2個)注文コード80082679品番16ER1.5ISO-A2
参考基準価格(税別)¥5,760販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ISO 外径 メートルネジねじ切り用インサートです。

トラスコ品番429-7004寸法L(mm)16.5材種CP500寸法RE(mm)0.22RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする