セコ・ツールズ・ジャパン
フライス スクエア6用インサート XNEX08
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
トラスコ品番
428-2473
428-2473
428-2473
428-3975
428-3985
428-3965
428-3962
428-3947
428-2472
428-3943
428-3981
428-3957
428-3991
428-3963
428-3964
428-2468
428-3951
428-3990
428-3959
428-3982
428-3972
428-3948
428-3954
428-3976
428-3950
428-3986
428-3966
428-3960
428-2464
428-3949
428-3958
428-2467
428-3973
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80088105
品番
XNEX080608TR-M13
参考基準価格(税別)
¥34,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
スクエア 6 用6 コーナー両面仕様インサートです。
複数の材種および切れ刃形状を使用できます。
トラスコ品番
428-2473
寸法S(mm)
6.45
寸法LE(mm)
7.5
材種
MK1500
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.3
寸法IC(mm)
12.48