曜日別特売
XNEX080608ZZR-M11 フライス スクエア6用インサート XNEX08 セコ・ツールズ・ジャパン 80088270

フライス スクエア6用インサート XNEX08

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番428-3982
428-3982
428-3975
428-3985
428-2473
428-3965
428-3962
428-3947
428-2472
428-3943
428-3981
428-3957
428-3991
428-3963
428-3964
428-2468
428-3951
428-3990
428-3959
428-3972
428-3948
428-3954
428-3976
428-3950
428-3986
428-3966
428-3960
428-2464
428-3949
428-3958
428-2467
428-3973
内容量1箱(10個)注文コード80088270品番XNEX080608ZZR-M11
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

スクエア 6 用6 コーナー両面仕様インサートです。
複数の材種および切れ刃形状を使用できます。

トラスコ品番428-3982寸法S(mm)6.45寸法LE(mm)7.5材種F40M寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)6寸法IC(mm)12.48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする