セコ・ツールズ・ジャパン
フライス ダブルクアトロミル用インサート SNMX1407ANTR・
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
434-9648
430-3308
430-4503
436-1607
435-6828
436-1657
436-0002
435-9997
436-3168
435-6887
434-8103
434-9617
434-9648
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80088577
品番
SNMX1407ANTR-M10
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
両面8コーナー仕様、ダブルクワトロミル用フェイスミルインサートです。
トラスコ品番
434-9648
寸法S(mm)
6.59
寸法LE(mm)
10.2
材種
MP1501
寸法RE(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.5
寸法IC(mm)
14