セコ・ツールズ・ジャパン
フライス ダブルクアトロミル用インサート SNMX1407ZNTR・
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
436-1672
430-4439
430-2783
430-2734
430-3867
436-0090
436-1665
436-0050
435-5302
435-8458
436-1641
436-1672
434-6527
434-8031
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80088690
品番
SNMX1407ZNTR-M16
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
両面8コーナー仕様、ダブルクワトロミル用フェイスミルインサートです。
トラスコ品番
436-1672
寸法S(mm)
6.59
寸法LE(mm)
10.7
材種
MP2501
寸法RE(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.5
寸法IC(mm)
14