セコ・ツールズ・ジャパン
フライス ダブルクアトロミル用インサート SNMX2209ANTR・
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
トラスコ品番
434-6433
434-6433
434-9638
434-6463
434-9629
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80088717
品番
SNMX2209ANTR-M12
参考基準価格(税別)
¥55,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
両面8コーナー仕様、ダブルクワトロミル用フェイスミルインサートです。
トラスコ品番
434-6433
寸法S(mm)
8.81
寸法LE(mm)
18.4
材種
MP2050
寸法RE(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.5
寸法IC(mm)
22