曜日別特売
XOEX10T312FR-E05 フライス ターボミル用インサート XOEX10 セコ・ツールズ・ジャパン 80089234

フライス ターボミル用インサート XOEX10

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番434-6482
434-6482
430-2778
430-3837
430-4448
435-8418
435-6884
435-5312
436-0042
435-5329
435-5311
436-3181
436-3242
436-0083
435-6940
435-5352
435-8495
436-0075
436-0080
435-6844
434-6436
434-8090
434-8104
434-8076
434-8018
434-9616
内容量1箱(10個)注文コード80089234品番XOEX10T312FR-E05
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。

トラスコ品番434-6482寸法S(mm)3.8寸法W1(mm)6.9寸法LE(mm)9.7材種H15寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする