曜日別特売
XOMX180620TR-M14 フライス ターボミル用インサート XOMX18 セコ・ツールズ・ジャパン 80091815

フライス ターボミル用インサート XOMX18

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番430-4472
430-4472
430-2776
430-4482
428-2367
430-4458
430-2760
430-4434
430-3320
435-6929
435-6904
435-8470
435-6912
435-8462
435-8493
435-8509
435-8501
436-3202
436-1634
436-1670
435-5321
435-8413
436-3236
435-8507
436-3227
435-8519
436-1659
435-8416
435-6849
435-5303
436-3203
436-1582
435-8434
435-6881
435-6932
436-0037
436-0104
435-5348
436-0098
435-8516
435-5297
435-8420
435-6916
436-0071
436-3172
435-6924
436-0004
435-8412
436-0048
435-6925
435-6843
434-6461
434-8054
434-6470
434-8047
434-8105
434-9631
434-8020
内容量1箱(10個)注文コード80091815品番XOMX180620TR-M14
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。

トラスコ品番430-4472寸法S(mm)6.4寸法W1(mm)11.2寸法LE(mm)17材種F40M寸法RE(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする