セコ・ツールズ・ジャパン
フライス ターボミル用インサート XOMX18
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
434-6461
434-6461
434-6461
430-2776
430-4482
428-2367
430-4458
430-2760
430-4472
430-4434
430-3320
435-6929
435-6904
435-8470
435-6912
435-8462
435-8493
435-8509
435-8501
436-3202
436-1634
436-1670
435-5321
435-8413
435-8507
436-3227
435-8519
436-1659
435-8416
435-6849
435-5303
436-3203
436-1582
435-8434
435-6881
435-6932
436-0037
436-0104
435-5348
436-0098
435-8516
435-5297
435-8420
435-6916
436-0071
436-3172
435-6924
436-0004
435-8412
436-0048
435-6925
435-6843
434-8054
434-6470
434-8047
434-8105
434-9631
434-8020
全66種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80092296
品番
XOMX180620R-M10
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
トラスコ品番
434-6461
寸法S(mm)
6.4
寸法W1(mm)
11.2
寸法LE(mm)
17
材種
F40M
寸法RE(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
2.2