セコ・ツールズ・ジャパン
フライス ターボミル用インサート XOEX0602・
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
430-3358
430-3358
435-8455
434-6516
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80092384
品番
XOEX060204FR-E03
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
トラスコ品番
430-3358
寸法S(mm)
2.45
寸法W1(mm)
4.1
寸法LE(mm)
6
材種
F40M
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
0.9