セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート DNMG1504
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
429-5517
429-7104
429-5517
428-7723
428-7716
429-2498
429-3951
429-2459
429-5547
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80094728
品番
DNMG150412-M5
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
鋼用のDuratomic コーティング材種です。
TP3501
トラスコ品番
429-5517
寸法L(mm)
15.5
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.15
材種
TP3501
寸法RE(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7