DNMG150404-M5 旋削 ISOネガインサート DNMG1504 セコ・ツールズ・ジャパン 80094746

旋削 ISOネガインサート DNMG1504

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番428-7716
内容量1箱(10個)注文コード80094746品番DNMG150404-M5
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

鋼用のDuratomic コーティング材種です。
TP3501

トラスコ品番428-7716寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP3501寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする