曜日別特売
DNGG150402-M1 旋削 ISOネガインサート DNGG1504 883 セコ・ツールズ・ジャパン 80095349

旋削 ISOネガインサート DNGG1504 883

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番428-6124
内容量1箱(10個)注文コード80095349品番DNGG150402-M1
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

チタン、耐熱合金の粗加工に最適な靱性の高いノンコートの微粒材種です。
883

トラスコ品番428-6124寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種883寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする