セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート CNMG25 TP3501
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
80097300
品番
CNMG250924-MR7
参考基準価格(税別)
¥88,700
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
鋼用のDuratomic コーティング材種です。
TP3501
トラスコ品番
429-8651
寸法L(mm)
25.8
寸法S(mm)
9.52
寸法D1(mm)
9.12
材種
TP3501
寸法RE(mm)
2.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
25.4