セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート CNMM12 TP2501
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
428-9304
428-9304
428-9362
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80097318
品番
CNMM120408-R4
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP2501
トラスコ品番
428-9304
寸法L(mm)
12.9
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.15
材種
TP2501
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7