SNMG120408-M3 旋削 ISOネガインサート SNMG12 TK1501 セコ・ツールズ・ジャパン 80097774

SNMG120408-M3 旋削 ISOネガインサート SNMG12 TK1501 セコ・ツールズ・ジャパン 80097774
SNMG120408-M3 旋削 ISOネガインサート SNMG12 TK1501 セコ・ツールズ・ジャパン 80097774
SNMG120408-M3 旋削 ISOネガインサート SNMG12 TK1501 セコ・ツールズ・ジャパン 80097774

旋削 ISOネガインサート SNMG12 TK1501

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番429-3985
内容量1箱(10個)注文コード80097774品番SNMG120408-M3
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

鋳物用のDuratomicコーティング材種です。
TK1501

トラスコ品番429-3985寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TK1501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする