セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP2501
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
428-9259
428-4588
428-7733
429-7143
429-0939
429-2458
429-0849
429-2516
428-4604
429-0922
428-9275
429-0906
429-3927
429-2504
428-9259
429-8638
429-2474
428-4619
429-0853
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80098770
品番
TNMG160408L-UX
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP2501
トラスコ品番
428-9259
寸法L(mm)
16.5
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
材種
TP2501
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525