曜日別特売
TNMG160404R-UX 旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP2501 セコ・ツールズ・ジャパン 80098797

TNMG160404R-UX 旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP2501 セコ・ツールズ・ジャパン 80098797
TNMG160404R-UX 旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP2501 セコ・ツールズ・ジャパン 80098797
TNMG160404R-UX 旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP2501 セコ・ツールズ・ジャパン 80098797

旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP2501

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番428-4619
内容量1箱(10個)注文コード80098797品番TNMG160404R-UX
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP2501

トラスコ品番428-4619寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP2501寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする