曜日別特売
KSF-M1004(W) 加湿器 大型 スチームファン式加湿器 上部給水 (木造和室20畳/プレハブ洋室33畳) タンク容量10L YAMAZEN(山善) 80102806

KSF-M1004(W) 加湿器 大型 スチームファン式加湿器 上部給水 (木造和室20畳/プレハブ洋室33畳) タンク容量10L YAMAZEN(山善) 80102806
KSF-M1004(W) 加湿器 大型 スチームファン式加湿器 上部給水 (木造和室20畳/プレハブ洋室33畳) タンク容量10L YAMAZEN(山善) 80102806
KSF-M1004(W) 加湿器 大型 スチームファン式加湿器 上部給水 (木造和室20畳/プレハブ洋室33畳) タンク容量10L YAMAZEN(山善) 80102806
KSF-M1004(W) 加湿器 大型 スチームファン式加湿器 上部給水 (木造和室20畳/プレハブ洋室33畳) タンク容量10L YAMAZEN(山善) 80102806
KSF-M1004(W) 加湿器 大型 スチームファン式加湿器 上部給水 (木造和室20畳/プレハブ洋室33畳) タンク容量10L YAMAZEN(山善) 80102806
KSF-M1004(W) 加湿器 大型 スチームファン式加湿器 上部給水 (木造和室20畳/プレハブ洋室33畳) タンク容量10L YAMAZEN(山善) 80102806
KSF-M1004(W) 加湿器 大型 スチームファン式加湿器 上部給水 (木造和室20畳/プレハブ洋室33畳) タンク容量10L YAMAZEN(山善) 80102806
KSF-M1004(W) 加湿器 大型 スチームファン式加湿器 上部給水 (木造和室20畳/プレハブ洋室33畳) タンク容量10L YAMAZEN(山善) 80102806
KSF-M1004(W) 加湿器 大型 スチームファン式加湿器 上部給水 (木造和室20畳/プレハブ洋室33畳) タンク容量10L YAMAZEN(山善) 80102806
KSF-M1004(W) 加湿器 大型 スチームファン式加湿器 上部給水 (木造和室20畳/プレハブ洋室33畳) タンク容量10L YAMAZEN(山善) 80102806
KSF-M1004(W) 加湿器 大型 スチームファン式加湿器 上部給水 (木造和室20畳/プレハブ洋室33畳) タンク容量10L YAMAZEN(山善) 80102806
KSF-M1004(W) 加湿器 大型 スチームファン式加湿器 上部給水 (木造和室20畳/プレハブ洋室33畳) タンク容量10L YAMAZEN(山善) 80102806
KSF-M1004(W) 加湿器 大型 スチームファン式加湿器 上部給水 (木造和室20畳/プレハブ洋室33畳) タンク容量10L YAMAZEN(山善) 80102806
KSF-M1004(W) 加湿器 大型 スチームファン式加湿器 上部給水 (木造和室20畳/プレハブ洋室33畳) タンク容量10L YAMAZEN(山善) 80102806

加湿器 大型 スチームファン式加湿器 上部給水 (木造和室20畳/プレハブ洋室33畳) タンク容量10L

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
80102806
品番
KSF-M1004(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

オフィスや大きいお部屋に最適 大容量10Lの大型スチームファン式加湿器
上から水を注ぐことができるので、給水のたびに加湿器本体を持ち運ぶ必要がありません
◇運転モード3段階:L(弱)/M(中)/H(強)
◇加湿量:1200ml/h(強)、800ml/h(中)、400ml/h(弱)
◇連続加湿時間:約8時間(強)/約12時間(中)/約25時間(弱)
◇適用床面積:木造和室~約20畳/プレハブ洋室~約33畳
◇水タンク容量:約10L
◇安全装置:温度ヒューズ、電流ヒューズ
◇湿度設定:50%、60%、70%の3段階設定
◇切タイマー:1/2/4h
◇チャイルドロック搭載
◇マグネットプラグ採用

用途
乾燥対策に。加湿器 加湿機 スチーム加湿器 スチーム加湿機 スチーム式加湿機
質量(kg)
5.6
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
350(弱)/650(中)/1000(強)
タンク容量(L)
約10
コード長さ(m)
電源/約1.5
安全装置
温度ヒューズ、電流ヒューズ
適合床面積
木造和室~約20畳/プレハブ洋室~約33畳
保証期間
1年
連続加湿時間(時間)
約8(強)/約12(中)/約25(弱)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34×34×44.2
加湿量(mL/h)
1200(強)、800(中)、400(弱)
切タイマー
あり(1/2/4時間)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする