曜日別特売
CCMT120408-M5 旋削 ISOポジインサート CCMT1204 セコ・ツールズ・ジャパン 80102988

CCMT120408-M5 旋削 ISOポジインサート CCMT1204 セコ・ツールズ・ジャパン 80102988
CCMT120408-M5 旋削 ISOポジインサート CCMT1204 セコ・ツールズ・ジャパン 80102988
CCMT120408-M5 旋削 ISOポジインサート CCMT1204 セコ・ツールズ・ジャパン 80102988

旋削 ISOポジインサート CCMT1204

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番434-1025
434-1025
436-7422
431-0460
436-7729
434-1008
436-7750
431-0424
434-1059
434-2660
436-7387
434-4191
434-1010
436-7699
431-0419
436-7410
431-0477
436-7386
431-0485
436-7417
436-7385
436-7686
431-0447
436-7400
436-7696
431-0436
434-2688
434-2609
434-4184
436-7679
436-7763
434-2685
436-7743
内容量1箱(10個)注文コード80102988品番CCMT120408-M5
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

旋削用ポジインサート、CC・仕様です。

仕様AN(deg):7トラスコ品番434-1025寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.6材種TK1501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする